ニトムズ
強力プラスチック補修テープ
プラスチック製品のひび割れ用簡易補修テープです。補修の跡が目立たない透明フィルムに、プラスチック対応の強力粘着剤を使用しています。
用途
ポリ容器や洗濯機のフタなどのひび割れ補修に。
材質
塩化ビニル
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
透明/ネット柄
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※テープを貼る面のホコリ・油分・水分をよく拭き取って使用ください。プラスチックの種類や接着面の表面処理により粘着力は変動します。シリコン処理、フッ素処理、撥水処理加工面には接着できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196531
M521
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください