馬印
デスクトップ 透明ボード
デスクの間仕切りに最適です。透明なので圧迫感がありません。ホワイトボードマーカーの使用も可能です。
用途
間仕切りに。
仕様
自立式、透明ボード
付属品
なし
材質
表面:特殊コーティングアクリル板 スタンド:スチール製
高さ(mm)
425
奥行(mm)
150
内容量
1台
注意
※ホワイトボードマーカーの使用は片面のみです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196120
DVT-90
867
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54196129
DVT-60
567
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。