朝日ウッドテック
アネックスSTネダレス LL40
人気の高い木目柄でキズや汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリング。
SIAA基準適合の「抗菌」フローリング。
用途
住宅用/床暖房対応
長さ(mm)
909
幅(mm)
145
厚さ(mm)
13.8
タイプ
一般・床暖房対応
基材
合板+特殊クッションシート
表面
オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
LL-40 △LL(I)-5
内容量
1箱(24枚)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※下地が乾燥している「リフォーム」専用商品です。(新築のモルタル下地へは使用できません。)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197021
HRTS503L5
メイプル柄
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54197030
HRTS506L5
ホワイトマロン柄
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54197039
HRTS516L5
ウォルナット柄
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54197048
HRTS521L5
オーク柄
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54197057
HRTS520L5
ソウアッシュ柄
¥
46,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください