曜日別特売

エコロジカルはがせる両面テープ(多用途)

エコロジカルはがせる両面テープ(多用途) - ニトムズエコロジカルはがせる両面テープ(多用途) - ニトムズ

環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。

用途ポスターなどの掲示物や樹脂ケースの組み立て等に。材質不織布厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54196601TT000220
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
54196610TT000115
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする