ニトムズ
はがせる両面接着シート 壁紙用
しっかり貼れて水できれいにはがせる両面接着シートです。塩ビの壁紙にも貼れます。
用途
ポスターなどの掲示物に。
材質
ポリウレタンフォーム
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
粘着剤
アクリル系
入数
24片
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(24枚)
注意
※低温時には貼りつきにくいので、気温10℃以上の時に作業してください。接着面に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。はがす際に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので使用跡が残っても差支えのない所を選んでください。のり残りがした場合は、市販ののりはがし専用用品をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54196655
T3970
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください