LED LENSER
Wall Mount Type E
ヘッドライト「HF8Rcore」、「HF8Rwork」に使用できる壁掛け充電マウントです。
(※ライト本体に標準装備されておりますので、交換用としてご利用ください。
)
トラスコ品番
582-6846
適合機種
502801502802
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
55
高さ(mm)
57
奥行(mm)
71
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※充電ケーブルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197441
503004
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください