H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス

H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス - LED LENSER

H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。
専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。

トラスコ品番574-7447適合機種H15R Core、H15R Work、H19R Core幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)50グリーン購入法適合内容量1個
注意
※充電池(502310)は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197407SP502124_BB
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする