エアコン室外機置き ルーバー

エアコン室外機置き ルーバー - YKK APエアコン室外機置き ルーバー - YKK APエアコン室外機置き ルーバー - YKK AP

エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。

用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM内容量1台
注意
※木造在来工法・2x4工法・RC・ALCの3階までに設置(鉄骨造は取付不可)
※耐風圧性能:1600Pa 耐荷重性能:3600N/m2(積雪120cm)に加え、室外機45KGの重さに耐える強度
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198536JFB0906-07B1(ブラウン)関東間 1台用
106,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198545JFB0906-07B7(カームブラック)関東間 1台用
106,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198561JFB0906-07H2(プラチナステン)関東間 1台用
106,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198570JFB0906-07S1(ピュアシルバー)関東間 1台用
106,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198579JFB0906-07YW(ホワイト)関東間 1台用
106,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198588JFB1806-07B1(ブラウン)関東間 2台用
153,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198597JFB1806-07B7(カームブラック)関東間 2台用
153,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198606JFB1806-07H2(プラチナステン)関東間 2台用
153,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198615JFB1806-07S1(ピュアシルバー)関東間 2台用
153,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198631JFB1806-07YW(ホワイト)関東間 2台用
153,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198640JFBM1006-07B1(ブラウン)メーターモジュール 1台用
108,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198649JFBM1006-07B7(カームブラック)メーターモジュール 1台用
108,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198658JFBM1006-07H2(プラチナステン)メーターモジュール 1台用
108,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198667JFBM1006-07S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 1台用
108,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198676JFBM1006-07YW(ホワイト)メーターモジュール 1台用
108,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198685JFBM2006-07B1(ブラウン)メーターモジュール 2台用
155,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198701JFBM2006-07B7(カームブラック)メーターモジュール 2台用
155,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198710JFBM2006-07H2(プラチナステン)メーターモジュール 2台用
155,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198719JFBM2006-07S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 2台用
155,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198728JFBM2006-07YW(ホワイト)メーターモジュール 2台用
155,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする