エアコン室外機置きパンチング

エアコン室外機置きパンチング - YKK APエアコン室外機置きパンチング - YKK APエアコン室外機置きパンチング - YKK AP

エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。

用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM パンチングパネル:アルミ樹脂複合板内容量1台
注意
※木造在来工法・2x4工法・RC・ALCの3階までに設置(鉄骨造は取付不可)
※耐風圧性能:1600Pa 耐荷重性能:3600N/m2(積雪120cm)に加え、室外機45KGの重さに耐える強度
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54198335JFB0906-06B1(ブラウン)関東間 1台用
131,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198351JFB0906-06B7(カームブラック)関東間 1台用
131,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198360JFB0906-06H2(プラチナステン)関東間 1台用
131,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198369JFB0906-06S1(ピュアシルバー)関東間 1台用
131,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198378JFB0906-06YW(ホワイト)関東間 1台用
131,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198387JFB1806-06B1(ブラウン)関東間 2台用
184,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198396JFB1806-06B7(カームブラック)関東間 2台用
184,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198405JFB1806-06H2(プラチナステン)関東間 2台用
184,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198421JFB1806-06S1(ピュアシルバー)関東間 2台用
184,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198430JFB1806-06YW(ホワイト)関東間 2台用
184,800
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198439JFBM1006-06B1(ブラウン)メーターモジュール 1台用
134,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198448JFBM1006-06B7(カームブラック)メーターモジュール 1台用
134,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198457JFBM1006-06H2(プラチナステン)メーターモジュール 1台用
134,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198466JFBM1006-06S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 1台用
134,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198475JFBM1006-06YW(ホワイト)メーターモジュール 1台用
134,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198491JFBM2006-06B1(ブラウン)メーターモジュール 2台用
191,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198500JFBM2006-06B7(カームブラック)メーターモジュール 2台用
191,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198509JFBM2006-06H2(プラチナステン)メーターモジュール 2台用
191,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198518JFBM2006-06S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 2台用
191,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198527JFBM2006-06YW(ホワイト)メーターモジュール 2台用
191,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする