エアコン室外機置き たて格子

エアコン室外機置き たて格子 - YKK APエアコン室外機置き たて格子 - YKK APエアコン室外機置き たて格子 - YKK AP

エアコンの室外機を格納し、建物の外観をすっきり見せられます。

用途正面、側面ユニットをスライドさせるので組み立てが簡単です。材質アルミ押出し形材 ZAM内容量1台
注意
※木造在来工法・2x4工法・RC・ALCの3階までに設置(鉄骨造は取付不可)
※耐風圧性能:1600Pa 耐荷重性能:3600N/m2(積雪120cm)に加え、室外機45KGの重さに耐える強度
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197940JFB0906-01B1(ブラウン)関東間 1台用
71,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54197949JFB0906-01B7(カームブラック)関東間 1台用
71,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54197958JFB0906-01H2(プラチナステン)関東間 1台用
71,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54197967JFB0906-01S1(ピュアシルバー)関東間 1台用
71,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54197976JFB0906-01YW(ホワイト)関東間 1台用
71,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54197985JFB1806-01B1(ブラウン)関東間 2台用
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198001JFB1806-01B7(カームブラック)関東間 2台用
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198010JFB1806-01H2(プラチナステン)関東間 2台用
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198019JFB1806-01S1(ピュアシルバー)関東間 2台用
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198028JFB1806-01YW(ホワイト)関東間 2台用
114,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198037JFBM1006-01B1(ブラウン)メーターモジュール 1台用
72,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198046JFBM1006-01B7(カームブラック)メーターモジュール 1台用
72,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198055JFBM1006-01H2(プラチナステン)メーターモジュール 1台用
72,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198071JFBM1006-01S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 1台用
72,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198080JFBM1006-01YW(ホワイト)メーターモジュール 1台用
72,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198089JFBM2006-01B1(ブラウン)メーターモジュール 2台用
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198098JFBM2006-01B7(カームブラック)メーターモジュール 2台用
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198107JFBM2006-01H2(プラチナステン)メーターモジュール 2台用
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198116JFBM2006-01S1(ピュアシルバー)メーターモジュール 2台用
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54198125JFBM2006-01YW(ホワイト)メーターモジュール 2台用
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする