曜日別特売

MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証

MyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 - カシムラMyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 - カシムラMyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 - カシムラMyTag2/見つかるタグ 光る紛失防止 アップル社認証 - カシムラ

安心して使えるApple社正規認定品で純正アプリの「探す」に対応します。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動的にiPhoneに通知が届きます。
本製品のLEDと内蔵スピーカーで光って音を鳴らすことができます。
本製品の場所は登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。
IP66防水防塵仕様。電池式で手軽に使用できます。

仕様動作期間:最大1年(1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値)寸法(mm)幅31×高さ31×奥行9質量(g)10電池CR2032×1稼動音(dB(A))アラーム:60(音源から25cmの位置)動作温度(℃)0~40(結露無き事)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothVer.5.0(10m以内)アプリケーション探す(Apple純正)システム対応iOS18以上内容量1台
注意
※本製品はiPhone専用です。Android端末では使用できません。
※iPhone11以降の「正確な場所を見つける」機能は搭載していませんが、マップ上で本製品の位置を確認することはできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197249KJ-214
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする