しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色

しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 - アトム

手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。

用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
541978271122ーS220S79.4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
541978361122ーM231M7.411.1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
541978451122ーLL258LL8.312.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
541978611122ーL247L811.3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする