曜日別特売

花壇土留めレンガ風フェンス 【5個セット】

花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT花壇土留めレンガ風フェンス  【5個セット】 - MROCAT

花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。
レンガ風で花壇がオシャレに映え、お庭の印象がグレードアップ!
連結可能で安定感があります。
軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。
花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。

用途園芸、ガーデニングに材質PP厚さ(mm)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×22高さ(cm)【地面に挿さる部分(地下部)】13.5質量(g/枚)330内容量1セット(5個)
注意
※製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54197136C0111-GLグレー
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
54197145C0111-BRブラウン
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする