ファーストレイト
2ベルトサンダル L ホワイト
2つのバックル付きベルトで幅が調節できるサンダルです。
材質
【アッパー】PVC【中敷き】PVC【ソール】EVAゴム+合成ゴム
色
ホワイト
サイズ
L
アズワン品番
68-9396-95
ヒール(mm)
約35
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54199708
FR-637
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください