ドラフトマーク (喫水標)

ドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランドドラフトマーク (喫水標) - ノーブランド

<ドラフトマーク(喫水標)>喫水の深さを表示するため、船体に取り付ける数字のマークをいう。船の前部中央部及び後部のそれぞれ両側外板上に取り付ける。 <喫水線>喫水線は船が水上に浮かんでいるときの水面と船体の交わる線を意味します。船体がどれくらい浮かんでいるか、沈んでいるかを示す目印です。喫水計測のため、両舷側には喫水を示す目盛りがついており、これを喫水標(ドラフトマーク)といいます。船の喫水線を超えて荷物を積むと、船が沈みやすく危険です。適切な喫水線を守ることで船の安定性と浮力が保たれます。(喫水:船が水に浮いている時の船底から水面までの垂直距離)

材質鉄(SS材)厚さ(mm)6高さ(mm)【文字】100太さ(mm)【文字】20内容量1個
注意
※*ドラフトマークの6と9は兼用になります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556501170
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501261
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501352
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501513
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501604
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501695
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501786 (9)
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501877
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
556501968
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650205M
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする