ハピラ
ホワイトメッセージボード
マグネット付きホワイトボード
用途
メッセージやスケジュール管理に便利なマグネット付きホワイトボードです。
材質
ゴムマグネット、紙、PP
サイズ
B5
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
約257×182
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656941
MGB07
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください