PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッドネジ付セット
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
半導体
タイプ
ソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ
外観
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
L
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656539
VP4LNE-M4
【金属】標準
12.2
4
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656548
VP6LNE-M4
【金属】標準
12.2
6
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656557
VP8LNE-M4
【金属】標準
12.2
8
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656566
VP10LNE-M4
【金属】標準
14
10
M4×0.7
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656591
VP15LNE-M4
【金属】標準
14
15
M4×0.7
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656600
VP20LNE-M6
【金属】標準
15
20
M6×1.0
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656609
VP30LNE-M6
【金属】標準
15
30
M6×1.0
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656618
VP40LNE-M6
【金属】標準
15
40
M6×1.0
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656627
VP4LNE-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
4
M4×0.7
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656636
VP6LNE-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
6
M4×0.7
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656645
VP8LNE-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
8
M4×0.7
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656661
VP10LNE-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
10
M4×0.7
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656670
VP15LNE-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
15
M4×0.7
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656679
VP20LNE-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
20
M6×1.0
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656688
VP30LNE-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
30
M6×1.0
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656697
VP40LNE-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
40
M6×1.0
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください