PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッドネジ付セット
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
タイプ
ソフトタイプ
外観
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ニトリル
内容量
1個
注意
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
L
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656311
VP4LN-M4
【金属】標準
12.2
4
M4×0.7
¥
605
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656320
VP6LN-M4
【金属】標準
12.2
6
M4×0.7
¥
605
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656329
VP8LN-M4
【金属】標準
12.2
8
M4×0.7
¥
605
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656338
VP10LN-M4
【金属】標準
14
10
M4×0.7
¥
605
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656347
VP15LN-M4
【金属】標準
14
15
M4×0.7
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656356
VP20LN-M6
【金属】標準
15
20
M6×1.0
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656365
VP30LN-M6
【金属】標準
15
30
M6×1.0
¥
715
¥
519
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656381
VP40LN-M6
【金属】標準
15
40
M6×1.0
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656390
VP4LN-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
4
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656399
VP6LN-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
6
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656408
VP8LN-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
8
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656417
VP10LN-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
10
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656426
VP15LN-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
15
M4×0.7
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656435
VP20LN-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
20
M6×1.0
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656451
VP30LN-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
30
M6×1.0
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656460
VP40LN-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
40
M6×1.0
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください