ソフトパッド パッドネジ付セット

ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セット - PISCO(ピスコ)

・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。

用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン内容量1個
注意
※導電性シリコーンゴムは、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
全16種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
L
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55656706VP4LSE-M4【金属】標準12.24M4×0.7
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656715VP6LSE-M4【金属】標準12.26M4×0.7
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656731VP8LSE-M4【金属】標準12.28M4×0.7
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656740VP10LSE-M4【金属】標準1410M4×0.7
770
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656749VP15LSE-M4【金属】標準1415M4×0.7
825
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656758VP20LSE-M6【金属】標準1520M6×1.0
990
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656767VP30LSE-M6【金属】標準1530M6×1.0
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656776VP4LSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR12.24M4×0.7
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656785VP6LSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR12.26M4×0.7
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656801VP8LSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR12.28M4×0.7
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656810VP10LSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR1410M4×0.7
1,210
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656819VP15LSE-M4-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR1415M4×0.7
1,265
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656828VP20LSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR1520M6×1.0
1,430
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656837VP40LSE-M6【金属】標準1540M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656846VP30LSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR1530M6×1.0
1,540
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656855VP40LSE-M6-S3【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR1540M6×1.0
1,980
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする