PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッドネジ付セット
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
タイプ
ソフトタイプ
外観
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーン
内容量
1個
全16種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
15
20
30
40
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
L
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55655988
VP4LS-M4
【金属】標準
12.2
4
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55655997
VP6LS-M4
【金属】標準
12.2
6
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656006
VP8LS-M4
【金属】標準
12.2
8
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656015
VP10LS-M4
【金属】標準
14
10
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656031
VP15LS-M4
【金属】標準
14
15
M4×0.7
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656040
VP20LS-M6
【金属】標準
15
20
M6×1.0
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656049
VP30LS-M6
【金属】標準
15
30
M6×1.0
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656058
VP40LS-M6
【金属】標準
15
40
M6×1.0
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656067
VP4LS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
4
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656076
VP6LS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
6
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656085
VP8LS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
8
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656101
VP10LS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
10
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656110
VP15LS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
15
M4×0.7
¥
1,265
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656119
VP20LS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
20
M6×1.0
¥
1,265
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656128
VP30LS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
30
M6×1.0
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656155
VP40LS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
40
M6×1.0
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください