PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッド単体
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
半導体
タイプ
ソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ
外観
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴムと(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
L
接続
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656469
VP4LNE
12.2
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
4
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656478
VP6LNE
12.2
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
6
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656487
VP8LNE
12.2
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
8
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656496
VP10LNE
14
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
10
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656505
VP15LNE
14
パッド:【はめ込み】-T15【ネジ込み】-M4
15
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656521
VP20LNE
15
パッド:【はめ込み】-T40【ネジ込み】-M6
20
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656530
VP30LNE
15
パッド:【はめ込み】-T40【ネジ込み】-M6
30
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656575
VP40LNE
15
パッド:【はめ込み】-T40【ネジ込み】-M6
40
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください