PISCO(ピスコ)
ソフトパッド パッドネジ付セット
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途
金属成形品取出し
タイプ
ソフトタイプ
外観
サーモンピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
フロロシリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
L
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656137
VP4LFS-M4
【金属】標準
12.2
4
M4×0.7
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656146
VP6LFS-M4
【金属】標準
12.2
6
M4×0.7
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656171
VP8LFS-M4
【金属】標準
12.2
8
M4×0.7
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656180
VP10LFS-M4
【金属】標準
14
10
M4×0.7
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656189
VP15LFS-M4
【金属】標準
14
15
M4×0.7
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656198
VP20LFS-M6
【金属】標準
15
20
M6×1.0
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656207
VP30LFS-M6
【金属】標準
15
30
M6×1.0
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656216
VP4LFS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
4
M4×0.7
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656225
VP6LFS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
6
M4×0.7
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656241
VP8LFS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
12.2
8
M4×0.7
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656250
VP10LFS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
10
M4×0.7
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656259
VP40LFS-M6
【金属】標準
15
40
M6×1.0
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656268
VP15LFS-M4-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
14
15
M4×0.7
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656277
VP20LFS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
20
M6×1.0
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656286
VP30LFS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
30
M6×1.0
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656295
VP40LFS-M6-S3
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用、シール部材質:FKMまたはHNBR
15
40
M6×1.0
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください