曜日別特売

収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック

収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック - 山崎実業収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック - 山崎実業収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック - 山崎実業収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック - 山崎実業収納付きドライヤー&ヘアーアイロンスタンド タワー ブラック - 山崎実業

電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。
ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。

付属品クッションシール材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーンブラック質量(g)815耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556555681335
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする