ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業ウォール推し活ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト - 山崎実業

推し活のグッズを飾りながら収納できるウォールラック
壁の穴が目立たない石こうボードピンで簡単取り付け!
スリット穴があるので、差し込むだけでうちわを簡単に出し入れでき最大3枚飾れます!
奥行き4.5cm以内のアクリルスタンドもディスプレイ可能。
石こうボードピンの他に木ネジでも取り付けできます。

付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)750備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上) プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×4.8×6.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556554013744
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする