モニター上下ラック タワー 2段 ブラック

モニター上下ラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業モニター上下ラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業モニター上下ラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業モニター上下ラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業モニター上下ラック タワー 2段 ブラック - 山崎実業

モニターの上や下を有効活用できるラック
キーボードなどを下に収納することで、デスクをすっきり広々使うことができます。
モニターに合わせて高さ調節が可能。上段の棚にはペンなどの小物を置くことができる溝があり便利です。

仕様組立式付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム キャップ:ポリプロピレンブラック質量(g)3700耐荷重(kg)棚板:上段2 下段10(静止荷重)適合サイズ24インチ~27インチのモニター(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×27.5×38~65(調節ネジ含む)内寸(cm)棚板(上段):W59×D17(内、溝幅:1.4) 棚板(下段):W59×D25×H28.3~55.3内容量1個
注意
※モニターのサイズや形状等により収納できない物もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556555251303
オープン
6,300
6,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする