フリマ梱包資材収納ボックス タワー ライトグレー
フリマアプリの発送でよく使う梱包資材を一括収納!
粘着テープやカッターなどの梱包道具をまとめて保管できるボックス。
蓋の内側のゴムバンドには粘着テープを収納することができます。
カッターやハサミなど梱包時に使用する道具を収納できる
ファスナー付きポケットや小物を収納できる内ポケット、
資材を種類ごとに整理しやすい仕切り付きです。
幅15.5cmのスリムサイズなので省スペースに収納可能。
左右に持ち手が付いているので持ち運びもラクです。
材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレン
色ライトグレー
質量(g)630
耐荷重(kg)2(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:34×15.5×48(持ち手含まず)
内寸(cm)メッシュポケット:W20×H11.5 内ポケット:W15×H15.5 ゴムバンド:W4
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |