フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック

フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック - 山崎実業

フリマアプリの発送でよく使う梱包資材を一括収納!
粘着テープやカッターなどの梱包道具をまとめて保管できるボックス。
蓋の内側のゴムバンドには粘着テープを収納することができます。
カッターやハサミなど梱包時に使用する道具を収納できる
ファスナー付きポケットや小物を収納できる内ポケット、
資材を種類ごとに整理しやすい仕切り付きです。
幅15.5cmのスリムサイズなので省スペースに収納可能。
左右に持ち手が付いているので持ち運びもラクです。

材質本体:ポリエステル 持ち手:ポリプロピレンブラック質量(g)630耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:34×15.5×48(持ち手含まず)内寸(cm)メッシュポケット:W20×H11.5 内ポケット:W15×H15.5 ゴムバンド:W4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556554464782
オープン
4,500
4,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする