曜日別特売

棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト

棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト - 山崎実業棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト - 山崎実業棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト - 山崎実業棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト - 山崎実業棚板が動く後付けヘッドボード タワー ホワイト - 山崎実業

棚板の高さを3段階から選べる!後付けヘッドボード
置くだけでベッド周りに簡単に収納棚を増設できます。
棚板は置いた物が滑り落ちにくい「フチあり」と、
棚板の奥行きより少し大きな物も置ける「フチなし」が表裏で選ぶことができます。
マグネット内蔵のケーブルホルダーが2個付きで、スチール製のフレームや
棚板のお好みの位置に取り付けることができるので、スマートフォンなどの充電の際にも便利。
奥行き15cmのスリム設計なので、リビングなどにもすっきり置くことができます。

仕様組立式付属品ケーブルホルダー×2材質本体・棚板:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装ホワイト質量(g)6100内径(Φmm)ケーブルホルダー内径:4耐荷重天板:3kg 棚板:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:100×15×67.2 ケーブルホルダー:1.1×1.1×1.6内寸(cm)棚板:W96.7×D14.7、棚板より上部:H9.3・19.3・29.3、棚板より下部:H55.2・45.2・35.2内容量1個
注意
※天板(木材)に使用している素材は、天然木の性質上、木目や節の出方、色味などに個体差が生じる場合がありますが不良ではありませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556553401682
オープン
11,500
12,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする