ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン

ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン - 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ブラウン - 山崎実業

上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。
ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。
逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。
ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。

材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)ブラウン質量(g)180耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556555411332
オープン
2,800
3,080(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする