河淳
AJミニケース イエローグリーン
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。
ネームポケット付き。
材質
PP(透明)
寸法(mm)
【使用カードサイズ】29×27
色
イエローグリーン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×41×68
アズワン品番
60-0873-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55649031
MCN083YGT
¥
130
¥
128
¥
141
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください