曜日別特売

3PCS マルチロングピックセット

3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC3PCS マルチロングピックセット - JTC

ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。

用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR内容量1個
関連資料:(0.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55651517JTC6385
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする