曜日別特売

ソーラー充電式ランタン

ソーラー充電式ランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)ソーラー充電式ランタン - ENERGIZER(エナジャイザー)

ソーラーパネルで充電が可能
ソーラー充電の他にUSB充電、乾電池でも使用可能です。
手持ちでも、置いてでも、引っ掛けても使用可能
明るさ最大500ルーメン

幅(mm)96質量(kg)0.34高さ(mm)137奥行(mm)86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652576YSLN31
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする