デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト

デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)デジタルインジケーター付き充電式ハンドライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

残り稼働時間が一目でわかるデジタル表示付き
明るさ最大1000ルーメン
3段階の明るさ調節が可能

幅(mm)33質量(kg)0.18高さ(mm)33奥行(mm)178内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652549BGHHL80.18
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする