曜日別特売

シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 - TOTO

[使うたび除菌]ノズルきれい
ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。
[汚れツルリン]プレミスト
便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。
[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)
段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。
撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。

用途温水洗浄便座形状前丸グリーン購入法適合内容量1セット
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
グレード
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652007TCF6554AK#NW1ホワイトオート便器洗浄付きタイプSS3Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、温風乾燥、リモコン
158,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652016TCF6554AK#SC1パステルアイボリーオート便器洗浄付きタイプSS3Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、温風乾燥、リモコン
158,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652025TCF6554AK#SR2パステルピンクオート便器洗浄付きタイプSS3Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、温風乾燥、リモコン
158,500
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652041TCF6554AK#NG2ホワイトグレーオート便器洗浄付きタイプSS3Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、温風乾燥、リモコン
158,500
109,800
120,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652050TCF6554#NW1ホワイトレバー便器洗浄タイプSS3温風乾燥、リモコン
142,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652059TCF6554#SC1パステルアイボリーレバー便器洗浄タイプSS3温風乾燥、リモコン
142,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652068TCF6554#SR2パステルピンクレバー便器洗浄タイプSS3温風乾燥、リモコン
142,000
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652077TCF6554#NG2ホワイトグレーレバー便器洗浄タイプSS3温風乾燥、リモコン
142,000
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652086TCF6544AK#NW1ホワイトオート便器洗浄付きタイプSS2Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、リモコン
139,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652095TCF6544AK#SC1パステルアイボリーオート便器洗浄付きタイプSS2Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、リモコン
139,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652111TCF6544AK#SR2パステルピンクオート便器洗浄付きタイプSS2Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、リモコン
139,500
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652120TCF6544AK#NG2ホワイトグレーオート便器洗浄付きタイプSS2Aeco小ボタン、オート便器洗浄、リモコン便器洗浄、リモコン
139,500
99,980
109,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652129TCF6544#NW1ホワイトレバー便器洗浄タイプSS2リモコン
122,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652138TCF6544#SC1パステルアイボリーレバー便器洗浄タイプSS2リモコン
122,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652147TCF6544#SR2パステルピンクレバー便器洗浄タイプSS2リモコン
122,000
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55652156TCF6544#NG2ホワイトグレーレバー便器洗浄タイプSS2リモコン
122,000
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする