曜日別特売

心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長100m センサーホール有 1箱 2冊入

心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長100m センサーホール有 1箱 2冊入 - KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長100m センサーホール有 1箱 2冊入 - KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙 210mm巾×300mm折 全長100m センサーホール有 1箱 2冊入 - KOKUSAI(国際チャート)

高品質

寸法(mm)210×300折全長(m)100アズワン品番69-0479-12内容量1箱(2冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648717MRC210-300-KC2(SH100m)
14,200
14,198
15,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする