曜日別特売

ワッフルバスマット 35×50cm アイボリー

ワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカワッフルバスマット 35×50cm アイボリー - マルナカ

ワッフル形状の凹凸が足裏を刺激します。
洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。

材質ポリエステル75%、アクリル25%寸法(mm)500×350×20質量(g)200アズワン品番69-3142-79内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556481667015
3,050
3,048
3,353(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする