曜日別特売

業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒

業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒 - SHIMADA業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒 - SHIMADA

反射しにくい黒色の超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。

用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:336高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:215質量(g/枚)130内容量1個(10枚)
注意
※未使用の場合、保管場所によっては高温のため粘着剤が軟化することがあります。直射日光や高温多湿を避け、風通しの良い冷暗所で保管してください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55652278-
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする