シンドー
子供バイキングカート
ハンドルの高さは小学生3~4年生の平均身長140cmを基準にあわせてあります。
子供も安心して料理を運ぶことができます。
材質
鉄(ポリエステル樹脂系粉体塗装)
寸法(mm)
521×598×H755
キャスター
自在Φ100mm×4・ゴム製
有効寸法(mm)
【トレイ】450×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651246
-
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください