シンドー
車いすバイキングトレイホルダー
取付け方法は車椅子の肘掛けに、伸縮する金具を引っ掛けるだけで、座ったまま取り付けることができます。
両手を離すことが出来るため、安心してバイキングを楽しめます
材質
鉄(クロームメッキ)、部材/18-8ステンレス
寸法(mm)
約366×497×115
質量(kg)
約1.3
荷造質量(kg)
2
取付可能寸法(mm)
380~450(肘掛幅)
有効寸法(mm)
【トレイ】450×350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651255
-
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください