PP箕(濃茶)

PP箕(濃茶) - トーダイ
内容量1個
注意
※火気の近くに置かないでください。
※洗浄回数、洗剤の種類、濃度等によっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。
※直射日光、蛍光灯等に含まれる紫外線により、製品の変色が生じる場合があります。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650607DP-120-DB(12型)120×100×H47
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650616DP-150-DB(15型)150×130×H53
1,400
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650625DP-180-DB(18型)180×150×H60
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650641DP-300-DB(30型)300×300×H120
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650650DP-400-DB(40型)400×400×H160
5,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650659DP-450-DB(45型)450×450×H180
6,000
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650668DP-600-DB(60型)600×450×H180
9,600
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする