アラオ
ビッグカーブマグミラー
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途
見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
直径(Φmm)
【ミラー部】450
材質(本体)
PP
質量(g)
1100
材質(ミラー)
PC
マグネット
ネオジウム磁石(Φ88)
内容量
1個
注意
※平らな鉄部分にのみ取付可能です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651481
AR-4309
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください