アラオ
マルチカーブミラー
用途
見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
材質
【端部クランプ】アルミ合金
直径(Φmm)
【ミラー部】300
材質(本体)
PP
質量(g)
720
材質(ミラー)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651456
AR-4308
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください