ソニック
集中耳栓 フォームタイプ ケース付 ブルー
高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質
【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン
サイズ
【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20
内容
4ペア入(使い捨てタイプ)
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651377
SP-8901-B
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください