東安
CO2チップ 高耐久
.1.独自開発の新メッキ効果
・Active溶接でRチップの5倍の寿命
・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命
2.寿命適用条件
・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
ストレートトーチボディに最適!
用途
ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接
全長(mm)
45
タイプ
高耐久
適合ワイヤ
軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
適合型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652427
-
0.9
高耐久SCIIチップ WSTET00901
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
55652436
-
1.2
高耐久SCIIチップ WSTET12001
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください