東安
チップボディ
東安トーチ専用チップボディ
※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)
45.2
外径(mm)
9.8
内径(mm)
【1】4.9【2】5.5
アンペア
180A / 200A
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652445
-
¥
1,287
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください