東安
プラズマ シールドカップ
メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
高さ(mm)
28
適合品番
TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ
主な適合トーチ
旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2
内径(mm)
20
直径(mm)
32.7
アンペア
60-80A
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652391
-
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください