PROST's
PROST’s 超耐熱/耐酸/耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 3液セット
優れた耐熱性、耐薬品性(耐酸性、耐溶剤性)を有します。また、耐水性、接着性、作業性についても優れた特性を示します。
使用方法
【添加順序】
1.樹脂を計量する。
2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。
3.促進剤(コバルト)を配合した樹脂を使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
用途
成形/補修
成分
FRPビニルエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
【25℃の場合】樹脂に対し、促進剤(コバルト)を0.5%、硬化剤を1%添加でゲル化時間は25から30分です。
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化剤と促進剤(コバルト)の直接混合は大変危険です(爆発の恐れ)。絶対避けて下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
備考
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651316
8411-1
1個(1kg)
超耐熱 耐酸 耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 1kg / 硬化剤 15mL / 促進剤(コバルト)10mL(※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります)
1000mL
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
55651325
8411-4
1個(4kg)
超耐熱 耐酸 耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 4kg / 硬化剤 60mL / 促進剤(コバルト)20mL(※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。)
4000mL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55651341
8411
1個(15kg)
超耐熱 耐酸 耐溶剤性 FRPビニルエステル樹脂 15kg / 硬化剤 200mL / 促進剤(コバルト)100mL
15000mL
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。