PROST's
難燃性 FRPポリエステル樹脂
高度の難燃性と、良好な積層作業性・成形品物性が得られる為、JIS K6911「不燃性」が必要な部品、あるいはUL94V-0を要求される電気部品等にも適しています。
用途
成形/補修
成分
難燃性不飽和ポリエステル樹脂
備考
難燃性不飽和ポリエステル樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※硬化剤1%添加:ゲル化時間20分(25℃)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55651280
FLT-225-1
1個(1kg)
1000mL
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55651289
FLT-225-2
1個(2kg)
2000mL
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55651298
FLT-225-4
1個(4kg)
4000mL
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください