曜日別特売

M ableクッション 洗浄タイプ C1

M ableクッション 洗浄タイプ C1 - ヒトラボ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。
そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。
M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。
特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。
褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。

材質中材/ポリプロピレン・ポリエチレン、インナーカバー/ポリエステル100%、アウターカバー/ポリエステル65%・綿35%質量(kg)1寸法(cm)37×100アズワン品番69-1200-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55648830MC-C1A
28,000
27,980
値下げ
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする