エステー
AFリフレッシュミスト替 フォレストグリーン
ホテル品質の心地よい香りで消臭&リフレッシュ。
香りが残りにくいタイプです。
布製品の除菌・ウイルス除去ができます。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
成分
エタノール、天然樹木抽出水、香料、非イオン系界面活性剤、除菌剤
種別
詰替用
内容量(mL)
540
香り
フォレストグリーン
アズワン品番
68-9507-05
危険物の類別
非危険物
使用可能回数
約1,080回
内容量
1パック
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657047
404649
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください